PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UTTB típushoz SN081774 - 3060393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356132060
Sonepar cikkszám
SN081774
Gyártói cikkszám
3060393
Gyártói típuskód
D-UTTB 2,5/4 2P
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap UTTB típushoz