PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UTTB típushoz SN102928 - 3047455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356284691
Sonepar cikkszám
SN102928
Gyártói cikkszám
3047455
Gyártói típuskód
D-UTTB 2,5/4BU
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapocs véglap UTTB típushoz