PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap ZDIK 1,5 sorkapocshoz,szürke GT55658 - 3006593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918139162
Sonepar cikkszám
GT55658
Gyártói cikkszám
3006593
Gyártói típuskód
D-ZDIK 1,5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT sork-hoz