PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap zöld SN016342 - 2716949
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - zöld
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918062033
Sonepar cikkszám
SN016342
Gyártói cikkszám
2716949
Gyártói típuskód
D-DEK 1,5GN
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
zöld
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Szerelhető, fém ház modulszám 2 Pg16