PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap ZPV sorkapocshoz GT43095 - 3031050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918166717
Sonepar cikkszám
GT43095
Gyártói cikkszám
3031050
Gyártói típuskód
D-ZPV 1,5/2,5 (8/1)
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Indító/működtető sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 26A TS35-re csav bek 3 em ini