PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap ZRV 8 sork-hoz sz=7,62mm szürke GT01289 - 3024766
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 7.62 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918138981
Sonepar cikkszám
GT01289
Gyártói cikkszám
3024766
Gyártói típuskód
D-ZRV 8
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
7.62 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35 sínre rugós bek 8-pol