PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végtartó E/MK SN148693 - 1421633
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918021559
Sonepar cikkszám
SN148693
Gyártói cikkszám
1421633
Gyártói típuskód
E/MK
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
6 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
19.5 mm
Mélység:
22 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Sorkapocs végtartó E/MK