Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs vizsgálódugasz-aljzat PSB3/10/4 GT44993 - 601292

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs vizsgálódugasz-aljzat PSB3/10/4 GT44993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • Csap átmérője - 2.4 mm

  • Csatlakozókábel - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918003012

Sonepar cikkszám

GT44993

Gyártói cikkszám

601292

Gyártói típuskód

PSB 3/10/4

Csatlakozási mód:

egyéb

Pólusszám:

1

Csap átmérője:

2.4 mm

Csatlakozókábel:

Nem

Szín:

egyéb

Sorolható:

Nem

Reteszelhető:

Nem

Sorkapcsok ; Hőelem-sorkapocs ; Terminal Blocks MTKD-NiCr/Ni