PHOENIX CONTACT - Sorkapocs vizsgálódugasz PS-6 ST 4-hez GT96310 - 3030996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-1 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918818937
Sonepar cikkszám
GT96310
Gyártói cikkszám
3030996
Gyártói típuskód
PS-6
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1 mm2
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
6.2 mm