Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs vizsgálódugasz PS-8 ST 6-hoz GT96309 - 3031005

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs vizsgálódugasz PS-8 ST 6-hoz GT96309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-0.75 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-1 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-1 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918818944

Sonepar cikkszám

GT96309

Gyártói cikkszám

3031005

Gyártói típuskód

PS-8

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-0.75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-1 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1 mm2

Pólusszám:

1

Sorolható:

Igen

Raszterméret:

8.2 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Zsugorcső 30m x 9mm fehér