PHOENIX CONTACT - Sorkapocs vizsgálóhüvely A-mérőhöz SN076184 - 3026405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - csavar
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 4.1 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918351205
Sonepar cikkszám
SN076184
Gyártói cikkszám
3026405
Gyártói típuskód
PSBJ-URTK 6 YE
Csatlakozási mód:
csavar
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
4.1 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
sárga
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Sorkapocs vizsgálóhüvely A-mérőhöz