Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs vizsgálóhüvely A-mérőhöz SN076186 - 3026719

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs vizsgálóhüvely A-mérőhöz SN076186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód - csavar

  • Pólusszám - 1

  • Csap átmérője - 4.1 mm

  • Csatlakozókábel - Nem

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918453763

Sonepar cikkszám

SN076186

Gyártói cikkszám

3026719

Gyártói típuskód

PSBJ-URTK 6 RD

Csatlakozási mód:

csavar

Pólusszám:

1

Csap átmérője:

4.1 mm

Csatlakozókábel:

Nem

Szín:

piros

Sorolható:

Nem

Reteszelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Sorkapocs vizsgálóhüvely A-mérőhöz