PHOENIX CONTACT - Sorkapocs zárófedél ATP-STI/3 GT66413 - 3030857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918194161
Sonepar cikkszám
GT66413
Gyártói cikkszám
3030857
Gyártói típuskód
ATP-STI/3
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS5-4