PHOENIX CONTACT - Sorkapocshoz Lezáró és választó lap STI 4 SN087333 - 3030640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918810993
Sonepar cikkszám
SN087333
Gyártói cikkszám
3030640
Gyártói típuskód
D-STI 4
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocshoz Lezáró és választó lap STI 4