Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Soroló áthidaló 3f 25A 0,3m SN022964 - 2900748

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Soroló áthidaló 3f 25A 0,3m SN022964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 4

  • Szín - egyéb

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem

  • Érintésvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356528245

Sonepar cikkszám

SN022964

Gyártói cikkszám

2900748

Gyártói típuskód

BRIDGE- 4

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

4

Szín:

egyéb

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

25 A

Névleges feszültség:

575 V

Szigetelt:

Nem

Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Potenciál-elosztó