Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Soroló áthidaló 3f 25A 3m-es SN007862 - 2901543

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Soroló áthidaló 3f 25A 3m-es SN007862

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - drótláncos áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Szín - zöld

  • Szerelési mód - dugaszolható

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356610308

Sonepar cikkszám

SN007862

Gyártói cikkszám

2901543

Gyártói típuskód

BRIDGE- 2-3M

Kivitel:

drótláncos áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

2

Szín:

zöld

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

25 A

Névleges feszültség:

575 V

Szigetelt:

Igen

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 31A 35mm sínre rugós bek szürke