Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Soroló áthidaló 3f 25A 3m-es SN096002 - 2901545

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Soroló áthidaló 3f 25A 3m-es SN096002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - drótláncos áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 5

  • Szín - zöld

  • Szerelési mód - dugaszolható

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356610285

Sonepar cikkszám

SN096002

Gyártói cikkszám

2901545

Gyártói típuskód

BRIDGE- 5-3M

Kivitel:

drótláncos áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

5

Szín:

zöld

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

25 A

Névleges feszültség:

575 V

Szigetelt:

Igen

Soroló áthidaló 3f 25A 3m-es