PHOENIX CONTACT - Soroló áthidaló 3f SN008145 - 2900753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 9
Szín - egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Érintésvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356528511
Sonepar cikkszám
SN008145
Gyártói cikkszám
2900753
Gyártói típuskód
BRIDGE- 9
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
9
Szín:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
25 A
Névleges feszültség:
575 V
Szigetelt:
Nem
Telekommunikációs készülékek ; Nyomtató ; THERMOMARK CARD termotranszfer nyomtató