Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Soroló sín 2mod 1fázisú 25mm2 125A villás G49635 - 2809209

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Soroló sín  2mod 1fázisú 25mm2 125A villás G49635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Készülékszámra alkalmas - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918076276

Sonepar cikkszám

G49635

Gyártói cikkszám

2809209

Gyártói típuskód

MPB 18/1-2

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Készülékszámra alkalmas:

2

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

37.4 mm

Modulszélesség:

2

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

25 kA

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl ház-dugalj