Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Soroló sín 3mod 3fázisú 25mm2 125A villás G69066 - 2809241

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Soroló sín 3mod 3fázisú 25mm2 125A villás G69066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 6

  • Hosszúság - 108 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918076313

Sonepar cikkszám

G69066

Gyártói cikkszám

2809241

Gyártói típuskód

MPB 18/3-6

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

6

Hosszúság:

108 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 95mm2 nagyáramú sínre rugós bek kék