Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Soroló sín 8mod 1fázisú 25mm2 125A villás G49170 - 2748577

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Soroló sín  8mod 1fázisú 25mm2 125A villás G49170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 8

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Készülékszámra alkalmas - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918062545

Sonepar cikkszám

G49170

Gyártói cikkszám

2748577

Gyártói típuskód

MPB 18/1-8

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

8

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Készülékszámra alkalmas:

8

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

144.4 mm

Modulszélesség:

8

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

25 kA

Relék ; Szilárdtest relé ; Irányváltó kapcsoló