PHOENIX CONTACT - Szenzor aktor 3pólus IP65 SN106939 - 1434853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma dugaszoló helyenként - 1
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 10
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma - 3
Névleges feszültség - 24 V
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 1.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356485678
Sonepar cikkszám
SN106939
Gyártói cikkszám
1434853
Gyártói típuskód
SACB-10/3-L-M12-M8
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
1
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
10
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
3
Névleges feszültség:
24 V
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
1.5 A
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M8
Alapvezeték dugaszoló csatlakozó kivitele:
M12
Üzemi feszültség:
30-30 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
1.5 A
Max. teljes áramerősség:
1.5 A
Érintkező felület anyaga:
arany
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M8
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
zöld
Üzemi hőmérséklet:
-30-80 °C
Védettség (IP):
IP65
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
30 mm
Magasság:
27 mm
Hosszúság:
152 mm