PHOENIX CONTACT - Szenzor aktor 3pólus IP65 SN106942 - 1434840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Konfekcionált vezeték hossza - 0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 8
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 1.5 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M8
Névleges feszültség - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356485661
Sonepar cikkszám
SN106942
Gyártói cikkszám
1434840
Gyártói típuskód
SACB- 8/3-L-M12-M8
Konfekcionált vezeték hossza:
0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
8
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
1.5 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M8
Névleges feszültség:
24 V
Ház színe:
zöld
Kábelhossz konfigurálható:
Nem
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
1
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M8
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
3
Üzemi feszültség:
30-30 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
1.5 A
Max. teljes áramerősség:
1.5 A
Érintkezőalap anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
nikkel
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-30-80 °C
Védettség (IP):
IP65
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
30 mm
Magasság:
27 mm
Mélység:
133 mm