PHOENIX CONTACT - Szenzor aktor 5fm kábel 4pol PUR GT45243 - 1681868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 4
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918158521
Sonepar cikkszám
GT45243
Gyártói cikkszám
1681868
Gyártói típuskód
SAC-4P-5,0-PUR/M 8FS
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
4
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuSn
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Névleges feszültség:
48 V
Védettség (IP):
IP65
Átmeneti ellenállás:
5000 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M8
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Névleges áram In:
4 A