PHOENIX CONTACT - Szenzor aktor BOX 4/8 cs.pont SCO IP65 GT46797 - 1437258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Konfekcionált vezeték hossza - 0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 4
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M12
Névleges feszültség - 48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356455602
Sonepar cikkszám
GT46797
Gyártói cikkszám
1437258
Gyártói típuskód
SACB-4/ 8-C
Konfekcionált vezeték hossza:
0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
4
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M12
Névleges feszültség:
48 V
Ház színe:
zöld
Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:
7-12 mm
Kábelhossz konfigurálható:
Nem
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
2
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M12
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
5
Üzemi feszültség:
48-48 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
4 A
Max. teljes áramerősség:
10 A
Érintkezőalap anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
arany
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
LED-kijelzővel:
Nem
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Igen
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-30-80 °C
Védettség (IP):
IP65
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
58 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
117 mm