PHOENIX CONTACT - Szenzor aktor BOx 4 cs.pont IP65 GT45247 - 1692404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma dugaszoló helyenként - 1
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 4
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma - 4
Névleges feszültség - 24 V
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 12 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918177867
Sonepar cikkszám
GT45247
Gyártói cikkszám
1692404
Gyártói típuskód
SACB-4/ 4-L-M23
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
1
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
4
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
4
Névleges feszültség:
24 V
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
12 A
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M12
Alapvezeték dugaszoló csatlakozó kivitele:
M23 függőleges
Üzemi feszültség:
24-24 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
4 A
Max. teljes áramerősség:
12 A
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M12
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
zöld
Üzemi hőmérséklet:
-20-75 °C
Védettség (IP):
IP65
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
54 mm
Magasság:
26 mm
Hosszúság:
117 mm