PHOENIX CONTACT - Szenzor aktor BOX 6/12 cs.pont IP65 SN006039 - 1452835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma dugaszoló helyenként - 2
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 6
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma - 5
Névleges feszültség - 24 V
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356553698
Sonepar cikkszám
SN006039
Gyártói cikkszám
1452835
Gyártói típuskód
SACB-6/12-L-C SCO P
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
2
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
6
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
5
Névleges feszültség:
24 V
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
10 A
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M12
Alapvezeték dugaszoló csatlakozó kivitele:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.14-1.5 mm2
Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:
7-12 mm
Szennyezési fokozat:
2
Üzemi feszültség:
24-24 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
4 A
Max. teljes áramerősség:
10 A
Érintkezőalap anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
arany
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M12
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fekete
Üzemi hőmérséklet:
-25-80 °C
Védettség (IP):
IP65
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
54 mm
Magasság:
43 mm
Hosszúság:
123 mm