PHOENIX CONTACT - Szenzor aktor BOX 6/12 cs.pont SCO IP65 GT46798 - 1516810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Konfekcionált vezeték hossza - 0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 6
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M12
Névleges feszültség - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918967543
Sonepar cikkszám
GT46798
Gyártói cikkszám
1516810
Gyártói típuskód
SACB-6/12-L-C
Konfekcionált vezeték hossza:
0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
6
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M12
Névleges feszültség:
24 V
Ház színe:
zöld
Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:
7-12 mm
Kábelhossz konfigurálható:
Nem
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
2
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M12
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
5
Üzemi feszültség:
30-30 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
4 A
Max. teljes áramerősség:
10 A
Érintkezőalap anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
arany
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Igen
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-30-80 °C
Védettség (IP):
IP65
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
58 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
126 mm