PHOENIX CONTACT - Szenzor aktor BOx 6pólus GT45246 - 1692420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Konfekcionált vezeték hossza - 0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 6
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M12
Névleges feszültség - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918177881
Sonepar cikkszám
GT45246
Gyártói cikkszám
1692420
Gyártói típuskód
SACB-6/ 6-L-M23
Konfekcionált vezeték hossza:
0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
6
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M12
Névleges feszültség:
24 V
Ház színe:
zöld
Kábelhossz konfigurálható:
Nem
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
1
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M12
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
4
Üzemi feszültség:
30-30 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
4 A
Max. teljes áramerősség:
12 A
Érintkezőalap anyaga:
bronz
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-20-75 °C
Szélesség:
54 mm
Magasság:
26 mm