PHOENIX CONTACT - Szenzor aktor BOX 8/16 cs.pont IP65 GT71079 - 1692394
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma dugaszoló helyenként - 2
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 8
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma - 5
Névleges feszültség - 24 V
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71079
Gyártói cikkszám
1692394
Gyártói típuskód
SACB-8/16-L-C
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
2
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
8
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
5
Névleges feszültség:
24 V
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
2 A
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M12
Alapvezeték dugaszoló csatlakozó kivitele:
egyéb
Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:
7-12 mm
Üzemi feszültség:
24-30 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
4 A
Max. teljes áramerősség:
10 A
Érintkezőalap anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M12
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
zöld
Üzemi hőmérséklet:
-25-75 °C
Védettség (IP):
IP65/IP67
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
54 mm
Magasság:
41 mm
Hosszúság:
155 mm