Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Szenzor/aktor kábel, 12p 1,5m M12 SN103651 - 1430611

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Szenzor/aktor kábel, 12p 1,5m  M12 SN103651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 12

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Kábelhossz - 1.5 m

  • Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356456432

Sonepar cikkszám

SN103651

Gyártói cikkszám

1430611

Gyártói típuskód

SAC-12P- 1,5-PUR/FS SCO

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

12

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Kábelhossz:

1.5 m

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

CuZn

Érintkező felület anyaga:

arany

Névleges feszültség:

30 V

Védettség (IP):

IP65

Átmeneti ellenállás:

5 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

M12

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-20-80 °C

Névleges áram In:

1.5 A

Szenzor/aktor kábel, 12p 1,5m M12