Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Szenzor/aktor kábel 3m IP65 SN146600 - 1404482

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Szenzor/aktor kábel 3m IP65 SN146600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 5

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 3 m

  • Kábelköpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356697194

Sonepar cikkszám

SN146600

Gyártói cikkszám

1404482

Gyártói típuskód

SAC-5P-M 8MSB/ 3,0-115/M 8FSB

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

5

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

3 m

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

CuSn

Érintkező felület anyaga:

arany

Névleges feszültség:

30 V

Védettség (IP):

IP65

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M8

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

M8

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

apa (csatlakozó dugó)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges áram In:

3 A

Szenzor/aktor kábel 3m IP65