Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Szenzor/aktor kábel - SAC-4P-M 8MS/ 1,5-600 FB , 4pólus 1,5m PP-EPDM SN105424 - 1406835

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Szenzor/aktor kábel - SAC-4P-M 8MS/ 1,5-600 FB , 4pólus 1,5m PP-EPDM SN105424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Pólusszám - 4

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 1.5 m

  • Kábelköpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356781596

Sonepar cikkszám

SN105424

Gyártói cikkszám

1406835

Gyártói típuskód

SAC-4P-M 8MS/ 1,5-600 FB

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Pólusszám:

4

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

1.5 m

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Kábelköpeny színe:

szürke

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

CuSn

Érintkező felület anyaga:

arany

Névleges feszültség:

48 V

Védettség (IP):

IP65

Átmeneti ellenállás:

5 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

szabad vezetékvég

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

apa (csatlakozó dugó)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

M8

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

apa (csatlakozó dugó)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-105 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-105 °C

Névleges áram In:

4 A

Szenzor/aktor kábel - SAC-4P-M 8MS/ 1,5-600 FB , 4pólus 1,5m PP-EPDM