PHOENIX CONTACT - Szenzoros csatlakozó M12-es 12pólusú beépíthető SN080618 - 1442188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 12
Szekrény típusa - egyenes
Érintkező felület anyaga - arany
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356533379
Sonepar cikkszám
SN080618
Gyártói cikkszám
1442188
Gyártói típuskód
SACCBP-FS-12CON-M16/1,0-PVCSCO
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
12
Szekrény típusa:
egyenes
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
egyéb
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
1.5 A
Környezeti hőmérséklet:
85-85 °C
Névleges feszültség:
30 V
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
3
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem