PHOENIX CONTACT - Szenzoros csatlakozó M12-es 4 pólusú GT22380 - 1521591
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 4
Kábel külső átmérőhöz - 4-8 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918953065
Sonepar cikkszám
GT22380
Gyártói cikkszám
1521591
Gyártói típuskód
SACC-MS-4QO-0,75-M SCO
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
4
Kábel külső átmérőhöz:
4-8 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-8 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
vágószorító technika
Érintkező felület anyaga:
nikkel
Ház anyaga:
műanyag
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
4 mm
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
80-80 °C
Névleges feszültség:
250 V
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
4-8 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-8 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-8 mm2
Házbevonat:
műanyagbevonatú
Menetes gyűrű anyaga:
műanyag
Lezárás típusa:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem