PHOENIX CONTACT - Szenzoros csatlakozó M12-es 4pólusú beépíthető GT81467 - 1523450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Becsavarható menet - egyéb
Kábelhossz - 500 mm
Csatlakozó érintkezők típusa külső oldal - apa (csatlakozó dugó)
Csatlakozó érintkezők típusa belső oldal - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356021289
Sonepar cikkszám
GT81467
Gyártói cikkszám
1523450
Gyártói típuskód
SACC-E-MS-4CON-M16/0,5 SCO
Pólusszám:
4
Becsavarható menet:
egyéb
Kábelhossz:
500 mm
Csatlakozó érintkezők típusa külső oldal:
apa (csatlakozó dugó)
Csatlakozó érintkezők típusa belső oldal:
nincs
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VAC 1v