PHOENIX CONTACT - Szerelhető csatlakozó SN101250 - 1683468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Y-Adapter
Pólusszám - 5
Védettség (IP), szerelt - IP65
Névleges feszültség - 48 V
Névleges áram In - 4 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918166915
Sonepar cikkszám
SN101250
Gyártói cikkszám
1683468
Gyártói típuskód
SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP
Kivitel:
Y-Adapter
Pólusszám:
5
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Névleges feszültség:
48 V
Névleges áram In:
4 A
Érintkező kivitelezése:
hüvely (anya)
Árnyékolt:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
90-90 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Szennyezési fokozat:
1
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Szerelhető csatlakozó