PHOENIX CONTACT - Szerelőadapter - QUINT-ADAPTER/4 SN089824 - 2866857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Szélesség - 52 mm
Magasság - 130 mm
Mélység - 9.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918977771
Sonepar cikkszám
SN089824
Gyártói cikkszám
2866857
Gyártói típuskód
QUINT-ADAPTER/4
Tartozék fajtája:
adapterrész
Szélesség:
52 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
9.6 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem - Szerelőadapter - QUINT-ADAPTER/4