PHOENIX CONTACT - Szerelősín adapter,107x52mm TS35-re, matt fém IP20 GT76649 - 2853983
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 107 mm
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 52 mm
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918190293
Sonepar cikkszám
GT76649
Gyártói cikkszám
2853983
Gyártói típuskód
UTA 107
Mélység:
107 mm
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
52 mm
Magasság:
52 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Modulszélesség:
0.052
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Igen
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) keret ; Csatlakozó belső rögrzitő 24p