Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Szerelősín NS 15 PERF 2000MM GT96882 - 1401682

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Szerelősín NS 15 PERF 2000MM GT96882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918020491

Sonepar cikkszám

GT96882

Gyártói cikkszám

1401682

Gyártói típuskód

NS 15 PERF 2000MM

Kivitel:

kalapsín 15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

5.5 mm

Furatok középtávolsága:

20 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Relék ; Optocsatoló ; Szilárdtest relé DEK-OE-5DC/24DC/100KHZ