PHOENIX CONTACT - Szerelősín TS profil 35x15mm/2m perforált GT86341 - 1201730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918017460
Sonepar cikkszám
GT86341
Gyártói cikkszám
1201730
Gyártói típuskód
NS 35/ 15 PERF 2000MM
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 10-tagú UK 5N-hez