PHOENIX CONTACT - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/0,5m perforált SN141590 - 1207650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 500 mm
Magasság - 7.5 mm
Furatok középtávolsága - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356366496
Sonepar cikkszám
SN141590
Gyártói cikkszám
1207650
Gyártói típuskód
NS 35/ 7,5 PERF 500MM
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
500 mm
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Szerelősín TS profil 35x7,5mm/0,5m perforált