PHOENIX CONTACT - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/1155mm perforált GT38933 - 1207666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 1155 mm
Felület - egyéb
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918932626
Sonepar cikkszám
GT38933
Gyártói cikkszám
1207666
Gyártói típuskód
NS 35/7.5 PERF 1155MM
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
1155 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Relék ; Tartozék kapcsoló reléhez ; Kábeljelölő betét ELS 29X 8