PHOENIX CONTACT - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2000mm perforált SN074302 - 1210019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918941970
Sonepar cikkszám
SN074302
Gyártói cikkszám
1210019
Gyártói típuskód
NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2000mm perforált