PHOENIX CONTACT - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2000mm perforált SN106606 - 814681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - alumínium
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918982508
Sonepar cikkszám
SN106606
Gyártói cikkszám
814681
Gyártói típuskód
NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2000mm perforált