PHOENIX CONTACT - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2m acél sima GT22646 - 0801681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 2000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918006648
Sonepar cikkszám
GT22646
Gyártói cikkszám
0801681
Gyártói típuskód
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Speciális csatlakozók ; Kábelcsatlakozó NYÁK csatlakozóhoz ; Sorkapocs 3,5mm raszter dugasz csav.csatl.