PHOENIX CONTACT - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2m perforált GT22644 - 0801733
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017918006686
Sonepar cikkszám
GT22644
Gyártói cikkszám
0801733
Gyártói típuskód
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Tartozék buszrendszerhez ; Rádiófrekv SIM kártya