PHOENIX CONTACT - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2m perforált GT89171 - 1204119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918106393
Sonepar cikkszám
GT89171
Gyártói cikkszám
1204119
Gyártói típuskód
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 7P ház hátul tömszelencével műa