PHOENIX CONTACT - Szerszám készlet Crimpfox 4 in 1 szett SN003119 - 1200102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.5-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626042398
Sonepar cikkszám
SN003119
Gyártói cikkszám
1200102
Gyártói típuskód
1200102
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.5-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
180 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Elektronikus sorkapocs 24VDC