PHOENIX CONTACT - Szerszámkészlet 47 db-os SN110026 - 1200292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás - bőrönd
Vezetőfúrók száma - 0
Mérőkészülékek száma - 0
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626388113
Sonepar cikkszám
SN110026
Gyártói cikkszám
1200292
Gyártói típuskód
SF-SOCKET SET 47
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
bőrönd
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
13
Szerszámok száma összesen:
47
Villáskulcsok száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
21
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0